GRAINGER AHS-4-10-14 Állítható portáldaru, 4000 Lbs. Terhelhetőség, 4 hüvelykes I gerenda karima szélessége | CH6NHU 48TC29

GRAINGER AHS-4-10-14 Adjustable Gantry Crane, 4000 Lbs. Load Capacity, 4 Inch I Beam Flange Width

Raktáron
Tétel: CH6NHU Modell: AHS-4-10-14Kereszthivatkozás: 48TC29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,328.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható portáldaru
Állítható lépések6"
Görgős anyagÜveg/ Nylon
Görgős típus4 forgatható
színekKék
Mélység7 láb 4 1/2"
befejezZománc
Állítható magasságÁllítható magasság
I Sugárperem szélessége4"
Sugármagasság8.12 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Max. Sugármagasság168 "
Min. Sugármagasság102 "
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 349.2
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységSugármagasságTerhelhetőségMax. SugármagasságMin. SugármagasságÁr
GRAINGER AHA-2-12-12 Állítható portáldaru, 2000 Lbs. Terhelhetőség, 4 hüvelykes I gerenda karima szélessége | CH6NHT 48TC22 AHA-2-12-12Szürke4 láb 5 3/4"8"2000 lbs.144 "114 "€6,449.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER AHS-4-10-14 Adjustable Gantry Crane, 4000 Lbs. Load Capacity, 4 Inch I Beam Flange Width
€8,328.07 /Mértékegység