VESTIL LIFTER-2 hordozható munkaterületi lift, 500 Lb. Kapacitás, sárga

Tétel: AG7VNF Modell: LIFTER-2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,102.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kézi csörlőemelő
Boom Reach25 1 / 16 "
Boom szolgáltatási tartomány0–80 ”
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagafenolos
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Mélység48.5 "
Keret anyagAcél
Magasság90.56 "
Hossz48.5 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel80 "
Max. Boom Length25.06 "
Max. Magasság70 "
Max. Platform magasság70 "
Max. Utazási távolság55.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Boom Length0"
Min. Magasság14.75 "
Min. Platform magasság14.75 "
Görgők száma4
Teljes mélység48.5 "
Teljes magasság90.56 "
Teljes szélesség36.5 "
Platform magassági tartomány14 3/4 "- 70"
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség36.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.6
Hajó magassága (cm)230.03
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LIFTER-2 hordozható munkaterületi lift, 500 Lb. Kapacitás, sárga
€3,102.82 /Mértékegység