VESTIL LHCR-60-Y alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes, sárga

Raktáron
Tétel: AG7VLJ Modell: LHCR-60-Y

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 1 / 2 "
Kapacitás10000 lbs.
színekSárga
Mélység60 "
Magasság1 1 / 2 "
Hossz5 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 4 "
Nyitó szélesség2 1 / 2 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)152.08
Hajószélesség (cm)23.18
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszÁr
VESTIL LHCR-36-Y alumínium tömlő és kábel keresztező, 36 hüvelykes, sárga | AG7VKZ LHCR-36-Y36 "3 ft.€327.41
VESTIL LHCR-48-Y alumínium tömlő és kábel keresztező, 48 hüvelykes, sárga | AG7VLD LHCR-48-Y48 "4 ft.€420.84
VESTIL LHCR-72-Y alumínium tömlő és kábel keresztező, 72 hüvelykes, sárga | AG7VLN LHCR-72-Y72 "6 ft.€600.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LHCR-60-Y alumínium tömlő és kábel keresztező, 60 hüvelykes, sárga
€511.00 /Mértékegység