VESTIL LBPH-77 indítóegység hosszú rúdtároló állvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség | AA8ZRQ 1BBX1

VESTIL LBPH-77 indítóegység hosszú rudas tárolóállvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8ZRQ Modell: LBPH-77Kereszthivatkozás: 1BBX1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,660.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány, önindító
Doboz cső mérete1 1 / 2 "
Kapacitás2000 lbs.
Kapacitás polconként2000 lbs.
színekKék
Mélység48 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv11 ga.
Magasság60 "
Hossz48 "
Terhelhetőség7700 font
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint7700 lbs.
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
Távolságok száma15
Szerelési furatok száma4
Polcok száma15
Teljes mélység48 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség48.5 "
Szélesség48.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételMax. KapacitásszintÁr
VESTIL LBPH-EXT acél hosszú rúd galamblyuk állvány hosszabbító, 48-1/2 hüvelyk szélesség | AA8ZRR 1BBX2 LBPH-EXT7700 lbs.Tömeges tároló állvány kiegészítő egység2000 lbs.€1,230.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LBPH-77 indítóegység hosszú rudas tárolóállvány, 48-1/2 hüvelyk szélesség
€1,660.14 /Mértékegység