VESTIL LAD-STAL-5-G félpótkocsi létra, 5 lépcsős, 350 Lb. Kapacitás | CE3EEH

VESTIL LAD-STAL-5-G félpótkocsi létra, 5 lépcsős, 350 Lb. Kapacitás

Tétel: CE3EEH Modell: LAD-STAL-5-G
€1,382.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
Alap hossza49.75 "
Alapszélesség30.06 "
Kapacitás350 lbs.
Mászószög58 fok
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Vámérték350 lbs.
Az első kerék átmérője4"
Korlát magassága80 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság80 "
Létra anyagaAcél
AnyagAcél
Kerekek száma2
Lépések száma5
Hátsó kerék átmérője4"
Hátsó kerék szélessége1.25 "
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége21 "
Felső lépésmagasság50 "
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil LAD-STAL-5-G pótkocsis létra ideális teherautók be- és kiszállására, ki- és berakodásuk céljából.

Jellemzők:

  • Az egység négyzet alakú csőváza acélból készült, és akár 350 lb-ig egyenletes kapacitást képes kezelni.
  • 4 hüvelykes poly-on-poly kerekeken gurul.
  • 58 fokos emelkedési szöggel rendelkezik, amely növeli a stabilitást mászás és ereszkedés közben.
  • A markolatrugó lépcsői biztonságos haladást tesznek lehetővé.
  • Minden lépés mérete 24 x 7 hüvelyk, és 10 hüvelyk távolságra vannak egymástól.
  • Kapaszkodókkal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A kézi korlát eltávolítható?

V. Igen, a kompakt tárolás érdekében eltávolítható.

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr
VESTIL LAD-STAL-6-G félpótkocsi létra, 6 lépcsős, 350 Lb. Kapacitás | CE3EEJ LAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "6€1,204.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-STAL-5-G félpótkocsi létra, 5 lépcsős, 350 Lb. Kapacitás
€1,382.43 /Mértékegység