WESCO 260020 4 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font teherbírás, 40 emelő, 16 x 20 platform | AG7JDV WDPL-40-1620

WESCO 260020 4 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 16" x 20" platform

Raktáron
Tétel: AG7JDV Típus: 260020Kereszthivatkozás: WDPL-40-1620

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,000.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
színekPiros
Emelési magasság max.40 "
Emelési magasság min.5.75 "
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz16 "
Platform szélesség20 "
Powered ByKézi csörlő
Henger Dia.3.5 "
Henger anyagpoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260021 4 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform | AG7JDW WDPL-54-2222 260021Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.91
WESCO 260022 négykerekű csörlő pedálemelő, 4 kg kapacitás, 750 "emelés, 54" x 30 "platform | AG22JDX WDPL-7-54 / 2230DTY8 260022Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,409.76
WESCO 260023 négykerekű csörlő pedálemelő, 4 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 18 "villa | AG3JDY WDPL-7-F 260023Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
WESCO 260024 négykerekű csörlő pedálemelő, 4 kg kapacitás, 750 "emelés, 54" x 18 "villa | AG3JDZ WDPL-7-F 260024Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260020 4 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 40" emelő, 16" x 20" platform
€2,000.11 /Mértékegység