VESTIL LAD-DD-P-18-2-G Kétoldalas hordozható létra, 2 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UZM

VESTIL LAD-DD-P-18-2-G kétoldalas hordozható létra, 2 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó

Raktáron
Tétel: AG7UZM Modell: LAD-DD-P-18-2-G

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,096.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Alap hossza32.06 "
Alapszélesség19.31 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.2"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége3 / 4 "
Mászószög50 fok
színekSárga
Vámérték350 lbs.
Első görgő szélessége0.75 "
Korlátok tartoznakNem
Magasság20 "
Létra anyagaAcél
Hossz32.062 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Lépések száma2
Hátsó görgő szélessége0.75 "
Mélység7"
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége16.81 "
Felső lépésmagasság20 "
Felső lépcső hossza14 "
Felső lépcső szélessége16 13 / 16 "
Szélesség19.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.44
Hajószélesség (cm)49.05
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességPlatform szélességLépés szélességeFelső lépcső szélességeSzélességNyitási magasságÁr
VESTIL LAD-DD-18-2-G kétoldalas létra, 2 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UYT LAD-DD-18-2-G2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€932.06
VESTIL LAD-DD-18-3-G kétoldalas létra, 3 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,146.66
VESTIL LAD-DD-18-4-G kétoldalas létra, 4 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,238.60
VESTIL LAD-DD-26-2-G kétoldalas létra, 2 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€947.51
VESTIL LAD-DD-26-3-G kétoldalas létra, 3 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,207.30
VESTIL LAD-DD-26-4-G kétoldalas létra, 4 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,285.31
VESTIL LAD-DD-32-2-G kétoldalas létra, 2 lépcsős, 32.75 hüvelyk szélesség, markolatrugó | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,037.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-18-2-G kétoldalas hordozható létra, 2 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, markolatrugó
€1,096.47 /Mértékegység