Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7362-4 Csőjelző fűtés visszatérése 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYH 3GTR8

BRADY 7362-4 csőjelölő fűtés visszatérő 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9HYH Modell: 7362-4Kereszthivatkozás: 3GTR8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7362-1 Csőjelző fűtés visszatérése 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7125-1 Csőjelző fűtés visszatérése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AD9JKN 4T594 7125-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7125-4 Csőjelző fűtés visszatérése 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JKP 4T595 7125-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7125-3C Csőjelölő fűtés Vissza Y-3/4 In | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4070-A csőjelölő fűtés visszatérő 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGM 5GXP0 4070-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.30
BRADY 4070-B csőjelölő fűtés visszatérő 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.24
BRADY 4070-F csőjelölő fűtés visszatérő Y 6 - 7-7/8 In | AE4KQB 5LEY4 4070-F8"Sárga6 "-től 7-7 / 8" -ig8"FeketeStrap-On1Nyomtatott műanyag lap€28.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7362-4 csőjelölő fűtés visszatérő 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€0.68 /Mértékegység