VESTIL LAD-2-B rugós létra, 2 lépcsős, kék, acél | AG7UWG

VESTIL LAD-2-B kereskedelmi rugós létra, 2 lépcsős, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7UWG Modell: LAD-2-B

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza20.25 "
Alapszélesség21.13 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság8"
Első görgő átmérője1.5 "
Első görgő szélessége0.75 "
Korlátok tartoznakNem
Magasság18.5 "
Hossz20.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Lépések száma2
Hátsó görgő átmérője1.5 "
Hátsó görgő szélessége0.75 "
Rugós terhelésűIgen
Lépésszög58 fok
Mélység8"
Lépés anyagaAcél, gumi
Lépés szélessége16 "
Legfelső lépés mélysége11 "
Felső lépcső szélessége16 "
Szélesség21.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)53.66
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaLépések közötti távolságKorlátok tartoznakMagasságLépések számaLépésszögMélységÁr
VESTIL LAD-1-B rugós létra, 1 lépcsős, kék, acél | AG7UWA LAD-1-B16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 fok11 "€348.02
VESTIL LAD-1-BP Kereskedelmi rugós létra, perforált 1 lépcsős, kék, acél | AG7UWB LAD-1-BP16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 fok11 "€337.80
VESTIL LAD-2-BP Kereskedelmi rugós létra, perforált 2 lépcsős, kék, acél | AG7UWH LAD-2-BP20.25 "8"Nem18.5 "258 fok8"€471.17
VESTIL LAD-3-B rugós létra, 3 lépcsős, kék, acél | AG7UWN LAD-3-B25.56 "8"Igen63.44 "358 fok8"€696.31
VESTIL LAD-3-BP Kereskedelmi rugós létra, perforált 3 lépcsős, kék, acél | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Igen63.44 "358 fok8"€847.51
VESTIL LAD-4-B rugós létra, 4 lépcsős, kék, acél | AG7UWV LAD-4-B31.81 "8"Igen72.94 "458 fok8"€757.67
ajánlatkérés
VESTIL LAD-4-BP Kereskedelmi rugós létra, perforált 4 lépcsős, kék, acél | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Igen72.94 "458 fok8"€754.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-2-B kereskedelmi rugós létra, 2 lépcsős, kék, acél
€478.14 /Mértékegység