Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL JDFT Jumbo kézi dobcsaptelep, 2 hüvelykes dugattyús méret | AG7UQF 1GUD4

VESTIL JDFT Jumbo kézi dobcsaptelep, 2 hüvelykes dugattyúméret

Raktáron
Tétel: AG7UQF Modell: JDFTKereszthivatkozás: 1GUD4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob csaptelep
Elemek mellékelveNem
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekSárga
Korróziós ellenállásIgen
CsaptelepMűanyag
Magasság6.44 "
Horog kapacitás51 lbs.
Hossz9"
ZárhatóIgen
AnyagPolietilén, kis sűrűségű polietilén és etilén-vinil-acetát keverék
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Viszkozitás0.3 cP
Tömítés száma3
Outlet Dia.2"
Tömítés anyagaEPDM
Dia Dia.2"
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)16.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsaptelepMagasságHosszAnyagSzélességÁr
VESTIL JDFT-B kézi dob csaptelep, Jumbo sárgaréz, 9 hüvelykes méret | AG7UQG JDFT-BSárgarézSárgaréz8"10 "Sárgaréz4.25 "€294.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JDFT Jumbo kézi dobcsaptelep, 2 hüvelykes dugattyúméret
€35.16 /Mértékegység