VESTIL JBOL-42-12 Jumbo acélcsőoszlop, 16 x 16 x 42 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7UQD Modell: JBOL-42-12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€845.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza16.94 "
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alapvastagság1 / 4 "
Alapszélesség16 29 / 32 "
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság42.19 "
Ütésállóság4000 font. @ 4 mph
Tartalmazza(4) Rögzítési furatok 5/8"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.12 "
Integrált láncrésekNem
Hossz16 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.12 "
ElmozdíthatóIgen
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL JBOL-36-12 Jumbo acélcsőoszlop, 16 x 16 x 36.19 hüvelykes méret | AG7UQC JBOL-36-1236.19 "€744.92
VESTIL JBOL-48-12 Jumbo acélcsőoszlop, 16 x 16 x 48.19 hüvelykes méret | AG7UQE JBOL-48-1248.19 "€1,083.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JBOL-42-12 Jumbo acélcsőoszlop, 16 x 16 x 42 hüvelykes
€845.26 /Mértékegység