VESTIL JBOL sorozatú Jumbo acéloszlopok


Szűrő
Szerelés: Összeállított , Alap hossza: 16.94 " , Alaplap vastagság: 1 / 4 " , Alap szélesség: 16 29 / 32 " , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Sárga , Ütésállóság: 4000 font. @ 4 mph , Magába foglalja: (4) Rögzítési furatok 5/8" , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Belső átmérő: 12 " , Integrált láncrések: Nem , Anyaga: Acél , Külső átmérő: 12 " , Kivehető: Igen
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
JBOL-36-12
36.19 "€744.93
B
JBOL-42-12
42.19 "€845.25
C
JBOL-48-12
48.19 "€1,083.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?