VESTIL ISEAL-15T Impulzuszacskó-tömítő, 15.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPG

VESTIL ISEAL-15T impulzuszacskó lezáró, 15.5 hüvelykes tömítésszélesség

Raktáron
Tétel: AG7UPG Modell: ISEAL-15T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpulzus zsák tömítő
színekKék
Magasság6 3 / 4 "
Hossz3 3 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sealer DesignKézikönyv
Tömítési szélesség15 1 / 2 "
Feszültség110V
Teljesítmény600W
Watts600
Szélesség21 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)54.93
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTömítési szélességSzélességÁr
VESTIL ISEAL-11T impulzuszacskó-tömítő, 11.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€235.39
VESTIL ISEAL-7T Impulzuszacskó-tömítő, 7.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€155.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ISEAL-15T impulzuszacskó lezáró, 15.5 hüvelykes tömítésszélesség
€294.43 /Mértékegység