Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL ISEAL-7T Impulzuszacskó-tömítő, 7.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPH

VESTIL ISEAL-7T impulzuszacskó lezáró, 7.5 hüvelykes tömítésszélesség

Raktáron
Tétel: AG7UPH Modell: ISEAL-7T
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
€155.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpulzus zsák tömítő
színekKék
Magasság6 1 / 4 "
Hossz3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sealer DesignKézikönyv
Tömítési szélesség7 1 / 2 "
Feszültség110V
Teljesítmény300W
Watts300
Szélesség12 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)31.43
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTömítési szélességSzélességÁr
VESTIL ISEAL-11T impulzuszacskó-tömítő, 11.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€235.39
VESTIL ISEAL-15T Impulzuszacskó-tömítő, 15.5 hüvelykes tömítésszélesség | AG7UPG ISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "€294.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ISEAL-7T impulzuszacskó lezáró, 7.5 hüvelykes tömítésszélesség
€155.88 /Mértékegység