VESTIL ISCP-1 kiömlésgátló raklap, 1 Ibc lefolyóval | AG7UPA

VESTIL ISCP-1 kiömlést gátló raklap, 1 Ibc lefolyóval

Raktáron
Tétel: AG7UPA Modell: ISCP-1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,379.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIBC elszigetelő egység
színekSárga
Elzárási kapacitás360 gal.
Fedélzet hossza52 "
Fedélzet szélessége52 "
Mélység62 "
Dinamikus kapacitás8500 lbs.
Dinamikus terhelhetőség8500 lbs.
Villa bejárat tervezése2 irányú belépés
Villa nyitási magassága4"
Villa zseb magassága4"
Villa zseb hossza14 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7 1 / 4 "
Magasság28 "
Hossz62 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma1
Teljes hossz62 "
Statikus kapacitás8500 lbs.
Sump kapacitás360 gal.
Egységes elosztott kapacitás8500 lbs.
Szélesség62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód3923900080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ISCP-1 kiömlést gátló raklap, 1 Ibc lefolyóval
€3,379.97 /Mértékegység