VESTIL HSRB-1 vízszintes visszatartó medence, 600 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7UJV Modell: HSRB-1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,945.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél visszatartó medence
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás600 lbs.
színekKék
KompatibilisTargonca
Dob anyagAcél
DobtájolásVízszintes
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center18 3 / 4 "
Villa vastagsága4"
Villa szélessége12 "
Magasság18 "
Hossz52 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma1
Teljes magasság18 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség32 "
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL HSRB-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, kék | AG7UJW HSRB-2Kék18 "52 "61 "€3,790.57
VESTIL HSRB-4 vízszintes visszatartó medence, 2400 Lb. Kapacitás, kék | AG7UJX HSRB-4Kék48 "52 "61 "€4,698.36
VESTIL HSRB-YL-1 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 1 dob | AG7UJY HSRB-YL-1Sárga32 "49 "27 "€848.67
VESTIL HSRB-YL-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 2 dob | AG7UJZ HSRB-YL-2Sárga32 "49 "49 "€1,519.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HSRB-1 vízszintes visszatartó medence, 600 Lb. Kapacitás, kék
€2,945.15 /Mértékegység