VESTIL HSRB-YL-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 2 dob | AG7UJZ

VESTIL HSRB-YL-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 2 dob

Raktáron
Tétel: AG7UJZ Modell: HSRB-YL-2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,519.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél visszatartó medence
elfogadja55 literes acél dobok
Kapacitás1,200 lbs.
színekSárga
KompatibilisTargonca
Dob anyagAcél
DobtájolásVízszintes
Dob mérete55 gal.
Magasság32 "
Hossz49 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma2
Teljes magasság32 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség49 "
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL HSRB-1 vízszintes visszatartó medence, 600 Lb. Kapacitás, kék | AG7UJV HSRB-1Kék18 "52 "32 "€2,945.15
VESTIL HSRB-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, kék | AG7UJW HSRB-2Kék18 "52 "61 "€3,790.57
VESTIL HSRB-4 vízszintes visszatartó medence, 2400 Lb. Kapacitás, kék | AG7UJX HSRB-4Kék48 "52 "61 "€4,698.36
VESTIL HSRB-YL-1 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 1 dob | AG7UJY HSRB-YL-1Sárga32 "49 "27 "€848.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HSRB-YL-2 vízszintes visszatartó medence, 1200 Lb. Kapacitás, 2 dob
€1,519.38 /Mértékegység