VESTIL HLD-94-15-P hordozható emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 94 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: AG7UEU Modell: HLD-94-15-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,899.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdömper
Kapacitás1500 lbs.
színekKék, sárga
Vezetékhossz3 ft.
Mélység40.12 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dump Szög40 fok
Keret színeKék, sárga
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság87.75 "
HP2 hp
Hossz75.875 "
Szintmagasság87-3 / 4 In.
Szint hossza87 3 / 4 "
Emelési magasság max.94 "
Csökkentett magasság48 "
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság94 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Lerakási magasság48 "
Motoros HP2
Fázis3
HordozhatóNem
Tápkábel hossza3 láb.
Áramforráselektromos
Emelt magasság163 "
Forgási magasság163 "
Feszültség460V AC
Szélesség51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 626.4
Hajó magassága (cm)222.89
Hajó hossza (cm)192.72
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordozhatóKapacitásszínekForgási magasságFeszültségMélységDob méreteSzint hosszaÁr
VESTIL HLD-116-10-P hordozható emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1000 Lb. Kapacitás, 116 hüvelykes méret | AG7UEM HLD-116-10-PNem1000 lbs.Kék, sárga194 "460V AC40.12 "30 gal, 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
ajánlatkérés
VESTIL HLD-116-10-S Helyhez kötött emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1000 Lb. Kapacitás, 116 hüvelykes méret | AG7UEN HLD-116-10-SNem1000 lbs.Kék, sárga194 "460V AC72.5 "30 gal, 55 gal.97 7 / 8 "€19,563.26
VESTIL HLD-116-15-P hordozható emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 116 hüvelykes méret | AG7UEP HLD-116-15-PNem1500 lbs.Kék, sárga194 "460V AC40.12 "30 gal, 55 gal.99 3 / 4 "€21,314.72
VESTIL HLD-116-15-S Helyhez kötött emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 116 hüvelykes méret | AG7UEQ HLD-116-15-SNem1500 lbs.Kék, sárga194 "460V AC72.5 "30 gal, 55 gal.97 7 / 8 "€20,542.05
VESTIL HLD-94-10-P hordozható emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1000 Lb. Kapacitás, 94 hüvelykes méret | AG7UER HLD-94-10-PNem1000 lbs.Kék, sárga163 "460V AC40.12 "30 gal, 55 gal.87 3 / 4 "€18,991.56
VESTIL HLD-94-10-S Helyhez kötött emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1000 Lb. Kapacitás, 94 hüvelykes méret | AG7UET HLD-94-10-SNem1000 lbs.Kék, sárga163 "460V AC65.5 "30 gal, 55 gal.85 7 / 8 "€18,225.88
VESTIL HLD-94-15-S Helyhez kötött emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 94 hüvelykes méret | AG7UEV HLD-94-15-SNem1500 lbs.Kék, sárga163 "460V AC65.5 "30 gal, 55 gal.85 7 / 8 "€15,810.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HLD-94-15-P hordozható emelő-lerakható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 94 hüvelykes méret
€19,899.28 /Mértékegység