VESTIL HEX-48 hatszögletű oszlopvédő, 48 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7UDG Modell: HEX-48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,255.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopvédő
színekSárga
Oszlop Dia.15 "
Mélység48 "
Megfelel az oszlop alakjánakNégyzet alakú, kerek
Megfelel az oszlop méretének11 "x 11"
Megfelel az oszlop méretének11" x 11", 15"
Magasság48 "
Belül Dia.15 "
Hossz20.56 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési módszerBehabzsol
Szerelőlap furat átm.9 / 16 "
Szerelőlap hossza2 1 / 4 "
Szerelőlap vastagsága1 / 4 "
Szerelőlap szélessége2"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma4
A szerelőlap furatainak száma4
Acél vastagsága1 / 4 "
Szélesség18.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)53.5
Hajószélesség (cm)48.66
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel az oszlop méreténekMagasságÁr
VESTIL HEX-60 hatszögletű oszlopvédő, 60 hüvelyk magasság | AG7UDH HEX-6011" x 11", 15"60 "€1,548.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HEX-48 hatszögletű oszlopvédő, 48 hüvelyk magasság
€1,255.83 /Mértékegység