WATTS LFM300N-BFG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, pillangószelep, 8 hüvelykes méret | CA7NWP 0124381

WATTS LFM300N-BFG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, pillangószelep, 8 hüvelykes

Tétel: CA7NWP Modell: LFM300N-BFG-GPM 8Kereszthivatkozás: 0124381
€23,666.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület

Termék részletek:

Dupla ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, pillangószelep, 8 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS LFM300N-OSY-CFM 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret | CA3KHW 0124350 LFM300N-OSY-CFM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,629.22
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-CFM 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 3 hüvelykes méret | CA3KHX 0124351 LFM300N-OSY-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,309.89
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHY 0124352 LFM300N-OSY-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€8,535.09
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHZ 0124353 LFM300N-OSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€11,047.70
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-CFM 8 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 8 hüvelykes méret | CA3KJA 0124354 LFM300N-OSY-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€19,080.94
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-CFM 10 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 10 hüvelykes méret | CA3KJB 0124355 LFM300N-OSY-CFM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€29,821.30
ajánlatkérés
WATTS LFM300N-OSY-GPM 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret | CA3KJC 0124356 LFM300N-OSY-GPM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,629.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFM300N-BFG-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, pillangószelep, 8 hüvelykes
€23,666.85 /Mértékegység