VESTIL HDD-36-10-P Drum Dumper, Portable, Hydraulic, 1000 Lb. Capacity, 36 Inch Size | CE3DZT

VESTIL HDD-36-10-P Drum Dumper, Portable, Hydraulic, 1000 Lb. Capacity, 36 Inch Size

Tétel: CE3DZT Típus: HDD-36-10-P
€8,496.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdömper
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.8" merev, 6" forgatható
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Chute Reach14 "
Csúcsméret24 "
Henger Dia.2 1 / 2 "
Henger hossza18 "
Mélység61 1 / 2 "
Dob Dia.16 1/2 "- 23 1/2"
Dobmagasság27 1/2 "- 39 1/2"
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob forgása135 fok
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dump Szög45 fok
Dump Magasság36 "
Keret színeKék, sárga
Keret anyagAcél
Keret méret56
Frekvencia60 Hz
Első görgő átmérője8"
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője8"
Az első kerék szélessége2"
Kézi vezérlőkábel hossza8 ft.
HP3/4 LE
Szint hossza63 3 / 4 "
Csökkentett magasság63 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság36 "
Motor stílus56 keret
Sz. Caster4
Kerekek száma4
Fázis1
HordozhatóIgen
Tápkábel hossza8 ft.
Áramforráselektromos
Idő emelése42 sec.
Emelt magasság96 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő szélessége2"
Hátsó kerék átmérője6"
Hátsó kerék szélessége2"
Forgási magasság hézag96 "
Feszültség115V
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Lerakási magasságKapacitásChute ReachÁramforrásIdő emeléseForgási magasság hézagszínekHenger Dia.Ár
VESTIL HDD-48-10-P dobdömper, 1000Lb. Kapacitás | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 lbs.14 "Elektromos vezetékes42 sec.116 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "€7,207.00
ajánlatkérés
VESTIL HDD-60-7-P dobdömper, 750 Lb. Kapacitás | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Elektromos vezetékes42 sec.137 1 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "€6,982.49
ajánlatkérés
VESTIL HDD-72-10-P dobdömper, 72 hüvelykes magasság, 1000 font. Kapacitás | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Elektromos vezetékes42 sec.157 1 / 2 "Kék, sárga2 1 / 2 "€7,784.70
ajánlatkérés
VESTIL HDD-48-7-P dobdömper, 48 hüvelykes magasság, 750 font. Kapacitás | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Elektromos vezetékes34 sec.116 3 / 4 "Kék, sárga2 1 / 2 "€7,334.85
ajánlatkérés
VESTIL HDD-36-7-P Dobdömper, 36 hüvelykes magasság, 750 Lb..sapka | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Elektromos vezetékes42 sec.96 "Kék, sárga2 1 / 2 "€7,748.07
VESTIL HDD-36-10-P-SSC hordozható hidraulikus dobdömper, rozsdamentes acél csúszda, 1000 lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Elektromos vezetékes42 sec.96 "Kék, ezüst2 1 / 2 "€13,071.67
VESTIL HDD-36-15-P hordozható hidraulikus dobdömper, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Elektromos vezetékes42 sec.96 "Kék, sárga2 1 / 2 "€9,334.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDD-36-10-P Drum Dumper, Portable, Hydraulic, 1000 Lb. Capacity, 36 Inch Size
€8,496.06 /Mértékegység