VESTIL HCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA9TDM Típus: HCR-48Kereszthivatkozás: 1F141

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kábel nyitási magassága2 5 / 8 "
Kapacitás10000 lbs.
Csatorna magassága0.75 "
Csatorna szélesség2.5 "
színekEzüst
Mélység48 "
Magasság1"
Hossz4 ft.
Terhelhetőség10,000 font
AnyagAlumínium
Max. Kábel átmérője3 / 4 "
Csatornák száma1
Nyitómagasság3 / 4 "
Nyitó szélesség2 5 / 8 "
Egy kerék kapacitása10000 lbs.
StílusDobd el
Szélesség7 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszÁr
VESTIL HCR-36 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztezés, 36 hüvelykes méret | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Ezüst36 "3 ft.€256.63
VESTIL HCR-24 extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes méret | AG7TVG HCR-24Ezüst24 "2 ft.€152.21
VESTIL HCR-24-BK extrudált tömlő és kábel keresztezés, 24 hüvelykes, fekete | AG7TVH HCR-24-BKFekete24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-BRN extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, barna | AG7TVJ HCR-24-BRNbarna24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-Y extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga | AG7TVK HCR-24-YSárga24 "2 ft.€166.06
VESTIL HCR-24-YB extrudált tömlő és kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga/fekete | AG7TVL HCR-24-YBFekete sárga24 "2 ft.€198.98
VESTIL HCR-36-BK extrudált tömlő és kábel keresztezés, 36 hüvelykes, fekete | AG7TVM HCR-36-BKFekete36 "3 ft.€212.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCR-48 alumínium extrudált tömlő/kábel keresztező, 48 hüvelykes méret
€336.21 /Mértékegység