VESTIL HCH-4-15 kézi láncos emelő, 4000 lb kapacitás, 15 láb emelési magasság

Raktáron
Tétel: AG7TVB Modell: HCH-4-15

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
Kapacitás4,000 lbs.
Kategória típusaHordozható kézi láncos emelő
Lánc színeFekete
Lánc fokozatGrade 80
színeknarancs
belmagassága17 1 / 2 "
Magasság6"
Hossz11 "
Lift15 ft.
Emelési magasság15 ft.
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység14 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség9"
Húzási ellenállás103 lbs.
típusHordozható kézi láncos emelő
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaLiftTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességHúzási ellenállásÁr
VESTIL HCH-10-10 Kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€689.30
VESTIL HCH-10-15 kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€829.71
VESTIL HCH-10-20 kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€973.58
VESTIL HCH-1-10 kézi láncos emelő, 1000 Lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€230.19
VESTIL HCH-1-15 kézi láncos emelő, 1000 Lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€251.05
VESTIL HCH-1-20 kézi láncos emelő, 1000 Lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€290.85
VESTIL HCH-2-10 kézi láncos emelő, 2000 Lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€259.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCH-4-15 kézi láncos emelő, 4000 lb kapacitás, 15 láb emelési magasság
€431.16 /Mértékegység