VESTIL HCH-1-10 kézi láncos emelő, 1000 lb kapacitás, 10 láb emelési magasság

Raktáron
Tétel: AG7TUQ Modell: HCH-1-10

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
Kapacitás1,000 lbs.
Kategória típusaHordozható kézi láncos emelő
Lánc színeFekete
Lánc fokozatGrade 80
színeknarancs
belmagassága11 "
Magasság5.5 "
Hossz9.25 "
Lift10 ft.
Emelési magasság10 ft.
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység11 "
Teljes magasság6"
Teljes szélesség7"
Húzási ellenállás50 lbs.
típusHordozható kézi láncos emelő
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaLiftTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességHúzási ellenállásÁr
VESTIL HCH-10-10 Kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€689.30
VESTIL HCH-10-15 kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€829.71
VESTIL HCH-10-20 kézi láncos emelő, 10000 Lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€973.58
VESTIL HCH-1-15 kézi láncos emelő, 1000 Lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€251.05
VESTIL HCH-1-20 kézi láncos emelő, 1000 Lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€290.85
VESTIL HCH-2-10 kézi láncos emelő, 2000 Lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€259.64
VESTIL HCH-2-15 kézi láncos emelő, 2000 Lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7TUV HCH-2-1512 "15 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€332.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCH-1-10 kézi láncos emelő, 1000 lb kapacitás, 10 láb emelési magasság
€230.19 /Mértékegység