VESTIL HB-C-8-3 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 96 x 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7TTJ Modell: HB-C-8-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állvány merevítő készlet
színekKék
alkatrészekBrace szett
Mélység35.5 "
görcsrohamok96" és 120" függőleges
Magasság120 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz4"
AnyagAcél
MértékegységekSET
Merevítők száma2 vízszintes merevítő és 2 átlós merevítő
A rögzítő furatok száma4
Csomag mérete4
típusIllik a 96-as és 120-es függőleges konzolos állványokhoz
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységgörcsrohamokMagasságMerevítők számaCsomag méretetípusÁr
VESTIL HB-C-14-3 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 x 36 hüvelykes méret | AG7TTC HB-C-14-335.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€230.19
VESTIL HB-C-14-4 Nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7TTD HB-C-14-447.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€427.77
VESTIL HB-C-14-5 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG7TTE HB-C-14-559.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€516.20
VESTIL HB-C-14-6 Nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG7TTF HB-C-14-671.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€462.27
ajánlatkérés
VESTIL HB-C-14-7 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG7TTG HB-C-14-783.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€490.98
ajánlatkérés
VESTIL HB-C-14-8 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 144 x 96 hüvelykes méret | AG7TTH HB-C-14-895.5 "144" és 168" függőleges168 "3 vízszintes merevítő és 4 átlós merevítő7Illik a 144-as és 168-es függőleges konzolos állványokhoz€630.42
VESTIL HB-C-8-4 Nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 96 x 48 hüvelykes méret | AG7TTK HB-C-8-447.5 "96" és 120" függőleges120 "2 vízszintes merevítő és 2 átlós merevítő4Illik a 96-as és 120-es függőleges konzolos állványokhoz€226.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HB-C-8-3 nagy teherbírású konzolos merevítőkészlet, 96 x 36 hüvelykes
€154.03 /Mértékegység