VESTIL GR-F3R-BO-TP18-OR Guard Rail, Rigid Tube Post, Bolt On Style,Orange, 18.875 Inch Size | CE3DNE

VESTIL GR-F3R-BO-TP18-OR védőkorlát, merev csőoszlop, csavaros kivitel, narancssárga, 18.875 hüvelykes méret

Tétel: CE3DNE Típus: GR-F3R-BO-TP18-OR
€252.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső alakú posta
Alaplemez furat átm.1
Alaplap hossza9 7 / 8 "
Alaplap rögzítési furatok4"
Alaplemez vastagság5 / 8 "
Alaplap szélessége9 7 / 8 "
Alapvastagság5 / 8 "
Kapacitás10000 lbs.
színeknarancs
Magasság18 7 / 8 "
Hossz9 7 / 8 "
AnyagAcél
A rögzítő furatok száma4
Teljes magasság18 7 / 8 "
Teljes hossz9.88 "
Teljes szélesség9 7 / 8 "
Szélesség9 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlaplemez furat átm.színekTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VESTIL GR-F3R-BO-10-OR védőkorlát, bordás csavar, 10 láb hosszú, narancssárga | CE3DMG GR-F3R-BO-10-OR--VédőkorlátAcél15 "113 7 / 8 "-€472.46
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-3-OR védőkorlát, bordás csavar, 3 láb hosszú, narancssárga | CE3DMJ GR-F3R-BO-3-OR-Figyelmeztetés narancsVédőkorlátAcél---€216.13
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-4-OR védőkorlát, bordás csavar, 4 láb hosszú, narancssárga | CE3DMM GR-F3R-BO-4-OR-narancsVédőkorlát-15 "--€257.65
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-5-OR védőkorlát, bordás csavar, 5 láb hosszú, narancssárga | CE3DMP GR-F3R-BO-5-OR--VédőkorlátPolisztirol15 "53 7 / 8 "-€303.41
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-6-OR védőkorlát, bordás csavar, 6 láb hosszú, narancssárga | CE3DMT GR-F3R-BO-6-OR-narancsVédőkorlátAcél15 "2.56 "65.88 "€352.17
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-7-OR védőkorlát, bordás csavar, 7 láb hosszú, narancssárga | CE3DMV GR-F3R-BO-7-OR-narancsVédőkorlát-15 "--€385.04
ajánlatkérés
VESTIL GR-F3R-BO-8-OR védőkorlát, bordás csavar, 8 láb hosszú, narancssárga | CE3DMY GR-F3R-BO-8-OR-Figyelmeztetés narancsVédőkorlátAcél---€422.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL GR-F3R-BO-TP18-OR védőkorlát, merev csőoszlop, csavaros kivitel, narancssárga, 18.875 hüvelykes méret
€252.70 /Mértékegység