VESTIL GD-2417 hordozható kerti baba, 24 x 17 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7TKF Modell: GD-2417

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKert Dolly
Kapacitás300 lbs.
Magasság42 15 / 16 "
Hossz26 15 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható hossz17 3 / 4 "
kerékméret10 "x 3"
Szélesség31 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)113.82
Hajó hossza (cm)68.42
Hajószélesség (cm)79.06
HS-kód8716801000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL GD-2417 hordozható kerti baba, 24 x 17 hüvelykes méret
€309.05 /Mértékegység