VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow Rack, 5000 Lb., 4 polc, 4 görgőpár, acél | AB4DZU 1XEC8

VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow Rack, 5000 Lb., 4 polc, 4 görgőpár, acél

Tétel: AB4DZU Modell: FLOW-3-4Kereszthivatkozás: 1XEC8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,508.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGravity Flow Rack
Állítható lépések2"
Szög3 fok
Kapacitás5000 lbs.
Kapacitás polconként750 lbs.
színekKék
befejezFestett
Keret anyagAcél
Nyomtáv14 ga.
Magasság84 "
Hossz36 "
Terhelhetőség2250 font
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint1000 lbs.
Osztók száma5
Szintek száma4
Polcok száma4
Teljes mélység36 "
Teljes magasság84 "
Teljes szélesség96 "
Henger kapacitása50 font/ft
Görgős pályák4 szintenként
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.54
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzintek számaTeljes mélységÁr
VESTIL FLOW-3-3 Gravity Flow Rack, 3 polccal | AB4DZT 1XEC7 ÁRAM-3-3336 "€2,480.32
VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow Rack, 5 polcos | AB4DZV 1XEC9 ÁRAM-3-5536 "€2,460.84
VESTIL FLOW-4-3 Gravity Flow Rack, 3 polccal | AB4DZW 1XED1 ÁRAM-4-3348 "€2,573.44
VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow Rack, 4 polcos | AB4DZX 1XED2 ÁRAM-4-4448 "€2,630.38
VESTIL FLOW-4-5 Gravity Flow Rack, 5 polcos | AB4DZY 1XED3 ÁRAM-4-5548 "€2,697.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow Rack, 5000 Lb., 4 polc, 4 görgőpár, acél
€2,508.12 /Mértékegység