Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-LKH-5 Padlózár, acél/poliuretán, 5-7/16 hüvelyk – 6-5/8 hüvelyk méret | AG7TDN 38RX33

VESTIL FL-LKH-5 Padlózár, acél/poliuretán, 5-7/16 hüvelyk és 6-5/8 hüvelyk közötti méret

Raktáron
Tétel: AG7TDN Modell: FL-LKH-5Kereszthivatkozás: 38RX33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€98.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
Kerékméret5"
színekEzüst
Megnövelt magasság6.75
Lábbetét átmérő3 5 / 16 "
Lábtalp anyagaHőre lágyuló poliuretán
Markolat anyagaHőre lágyuló poliuretán
Magasság5.63 "
TartalmazzaHornyolt rögzítési furatok - 3/8" x 13/16"
Belső furatlyuk-távolság2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Hossz7.63 "
Csökkentett magasság5 5 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Rögzítőcsavar átmérője3/8 x 3/4 "
Szerelési furat magassága13 / 16 "
Szerelési furat típusaRéselt
Szerelési furat szélessége3 / 8 "
Tartó lemez3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Szerelőlap mérete3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Szerelőlap vastagsága3 / 16 "
A csavarlyukak távolságán kívül3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Emelt magasság6 3 / 4 "
Visszavonta a Magasságot5.625
Hornyolt lyukak a közepén3 1/16", 3 11/16"
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.81
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretLábbetét átmérőMagasságÁr
VESTIL FL-LKH-4 Padlózár, acél/poliuretán, 4-5/8 hüvelyk – 5-3/4 hüvelyk méret | AG7TDM 38RX32 FL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "€98.59
VESTIL FL-LKH-6 Padlózár, acél/poliuretán, 6-7/16 hüvelyk – 7-5/8 hüvelyk méret | AG7TDP 38RX34 FL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "€102.15
VESTIL FL-LKH-8 Padlózár, acél/poliuretán, 8-3/8 hüvelyk – 9-5/8 hüvelyk méret | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "€105.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-LKH-5 Padlózár, acél/poliuretán, 5-7/16 hüvelyk és 6-5/8 hüvelyk közötti méret
€98.52 /Mértékegység