VESTIL FJB-150 alagsoremelő, 150 hüvelyk maximális magasság

Raktáron
Tétel: AG7TCD Modell: FJB-150

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelet Jack
Kapacitás2588 lbs.
színekPiros
Mélység6"
Magasság54 "
Magasság tartomány54 "hogy 150"
Tartalmazza(4) zárócsapok, (1) forgórúd
Hossz6"
AnyagAcél
Max. Magasság150 "
Max. Magasság Kapacitás2588 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság Kapacitás11200 lbs.
Szélesség3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasság tartományTartalmazzaMax. Magasság KapacitásMin. Magasság KapacitásÁr
VESTIL FJB-100 alagsoremelő, 100 hüvelykes maximális magasság | AG7TCC FJB-10054 "54 "hogy 100"(2) zárócsapok, (1) forgórúd5600 lbs.8438 lbs.€148.90
VESTIL FJB-16 alagsoremelő, 16 hüvelykes maximális magasság | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Forgórúd--€77.73
VESTIL FJB-36 alagsoremelő, 36 hüvelykes maximális magasság | AG7TCF FJB-3619 "19 "hogy 36"(2) zárócsapok, (1) forgórúd6863 lbs.9738 lbs.€129.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FJB-150 alagsoremelő, 150 hüvelyk maximális magasság
€216.34 /Mértékegység