Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FJB-36 alagsoremelő, 36 hüvelyk maximális magasság

Raktáron
Tétel: AG7TCF Modell: FJB-36

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€129.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelet Jack
Kapacitás6863 lbs.
színekPiros
Mélység6"
Véglap mérete3 1/2 "x 6"
Magasság19 "
Magasság tartomány19 "hogy 36"
Tartalmazza(2) zárócsapok, (1) forgórúd
Hossz6"
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
Max. Magasság Kapacitás6863 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság Kapacitás9738 lbs.
Szélesség3 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasság tartományTartalmazzaMax. Magasság KapacitásMin. Magasság KapacitásÁr
VESTIL FJB-100 alagsoremelő, 100 hüvelykes maximális magasság | AG7TCC FJB-10054 "54 "hogy 100"(2) zárócsapok, (1) forgórúd5600 lbs.8438 lbs.€148.90
VESTIL FJB-150 alagsoremelő, 150 hüvelykes maximális magasság | AG7TCD FJB-15054 "54 "hogy 150"(4) zárócsapok, (1) forgórúd2588 lbs.11200 lbs.€216.34
VESTIL FJB-16 alagsoremelő, 16 hüvelykes maximális magasság | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Forgórúd--€77.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FJB-36 alagsoremelő, 36 hüvelyk maximális magasság
€129.69 /Mértékegység