VESTIL FHCR-24-36-4 gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7TAB Modell: FHCR-24-36-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€647.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel crossover pad
Kapacitás2000 lbs.
színekEzüst
Mélység36 "
Magasság3 3 / 8 "
Hossz3 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság3"
Nyitó szélesség4"
Lemezvastagság3 / 8 "
Használható fesztávolság3"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható fesztávolságszínekMélységHasználható fesztávolságSzélességMagasságTételHosszÁr
VESTIL FHCR-24-36-4-4H gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 36 x 4 hüvelykes méret | AG7TAC FHCR-24-36-4-4H4"Ezüst36 "-24 "4 3 / 8 "Kábel crossover pad3 ft.€647.70
VESTIL FHCR-24-40-8 gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 40 hüvelykes méret | AG7TAD FHCR-24-40-83"Ezüst40 "-24 "3 3 / 8 "Kábel crossover pad3 1/3 láb.€703.23
VESTIL FHCR-24-40-8-4H gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 40 x 4 hüvelykes méret | AG7TAE FHCR-24-40-8-4H4"Ezüst40 "-24 "4 3 / 8 "Kábel crossover pad3 1/3 láb.€703.23
VESTIL FHCR-24-44-12 gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 44 hüvelykes méret | AG7TAF FHCR-24-44-123"Ezüst44 "-24 "3 3 / 8 "Kábel crossover pad3 3/5 láb.€748.35
VESTIL FHCR-24-44-12-4H gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 44 x 4 hüvelykes méret | AG7TAG FHCR-24-44-12-4H4"Ezüst44 "-24 "4 3 / 8 "Kábel crossover pad3 3/5 láb.€748.35
VESTIL FHCR-24-48-16 gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7TAH FHCR-24-48-163"Ezüst48 "-24 "3 3 / 8 "Kábel crossover pad4 ft.€763.82
VESTIL FHCR-24-48-16-4H gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 48 x 4 hüvelykes méret | AG7TAJ FHCR-24-48-16-4H4"Ezüst48 "-24 "4 3 / 8 "Kábel crossover pad4 ft.€763.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FHCR-24-36-4 gyártott alumínium tömlő és kábelhíd, 24 x 36 hüvelyk
€647.70 /Mértékegység