PLAST-O-MATIC BSR sorozatú kiegyensúlyozott levegővel működtetett elzárószelepek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
BSR075V-NC-PV
€666.20
ajánlatkérés
B
BSR050EP-NC-PP
€659.74
ajánlatkérés
A
BSR075V-NC-PP
€721.18
ajánlatkérés
A
BSR075EP-NC-PP
€709.86
ajánlatkérés
B
BSR050V-NC-PV
€619.31
ajánlatkérés
A
BSR050EP-NC-PV
€609.61
ajánlatkérés
A
BSR075EP-NC-PV
€658.12
ajánlatkérés
B
BSR050V-NC-PP
€667.82
ajánlatkérés

BSR sorozatú kiegyensúlyozott levegővel működtetett elzárószelepek

A Plast-O-Matic BSR sorozatú kiegyensúlyozott, levegővel működtetett elzárószelepei pontosan szabályozzák a korrozív vagy nagy tisztaságú folyadékok és gázok áramlását azáltal, hogy biztosítják a pontos elzárást és megakadályozzák a visszaáramlást, a szivárgást és a keresztszennyeződést. Ezeket a levegővel működtetett szelepeket vegyipari feldolgozó és vízkezelő rendszerekben használják. Dupla U-csésze tömítéssel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében, ami nagy tömítési hatékonyságot biztosít. Ezeknek az elzárószelepeknek a maximális bemeneti vagy kimeneti nyomása 150 PSI. Tapadásmentes kialakításúak, biztosítva a buborékmentes tömítést. Ezek a kiegyensúlyozott levegővel működtetett szelepek izolált rugós kialakítással vannak felszerelve, amely megakadályozza a folyadékkal való érintkezést, megőrzi a folyamat tisztaságát és integritását. 1/4-20 rögzítőlyukakkal rendelkeznek, amelyek bármilyen helyzetben könnyű felszerelést tesznek lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?