VESTIL FDOL-2436-9 Keményfa baba, vinnel borított, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7RWD Modell: FDOL-2436-9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Kapacitás900 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret3 "x 1.25"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekFekete
Fedélzeti magasság5 3 / 4 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti típusVinyl borítású
Fedélzet szélessége24 "
Mélység36 "
Magasság7.69 "
Hossz36 "
AnyagKeményfa
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Méret36 "x 24" x 5.75 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapacitásKerékméretSzélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységÁr
VESTIL FDOL-1624-12 Keményfa baba, vinnel borított, 1200 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€289.30
VESTIL FDOL-1624-9 Keményfa baba, vinnel borított, 900 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "€278.77
VESTIL FDOL-2436-12 Keményfa baba, borítású, 1200 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€360.34
VESTIL FDOL-2448-12 Keményfa baba, vinnel borított, 1200 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk Méret | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "€440.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FDOL-2436-9 Keményfa baba, vinnel borított, 900 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret
€351.60 /Mértékegység