VESTIL FDA-550 dobadapter, beállító kar, 28.75 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7RVV Modell: FDA-550

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob adapter
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Mélység10 "
Dob Dia.21 "
Dobfej kialakításaNyitva zárva
Dob anyagSzál, Műanyag
Dob mérete30 gal, 55 gal.
A dob átmérőjéhez illeszkedik12 "hogy 21"
A dob magasságához illeszkedik28 "hogy 36"
Magasság36.75 "
Hossz36.75 "
AnyagAcél
Max. Dob magassága36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kar hosszúság28 3 / 4 "
Min. Dob Dia.12 "
Min. Dob magassága28 "
Szélesség4"
Dolgozni valakivelHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)93.35
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FDA-550 dobadapter, beállító kar, 28.75 hüvelyk hosszú
€308.22 /Mértékegység