VESTIL FBTFL-4 üvegszálas iker létra, 4 lépcsős

Raktáron
Tétel: AG7RVC Modell: FBTFL-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla elülső repülőgép lépcsőház
Alap Spread36.13 "
Alapszélesség19.92 "
Kapacitás300 lbs.
színeknarancs
Mélység7"
Lépések közötti távolság10 "
Keret színenarancs
Magasság48 "
Létra hossza4 ft.
Létra anyagaÜveggyapot
Létra típusaLépés
Hossz6"
AnyagÜveggyapot
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma4
Nyitott mélység (in.)37-1/2
Nyitott magasság4 ft.
Nyitott mélység37 1 / 2 "
Nyitott magasság4 ft.
Teljes mélység7"
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség19.92 "
ÉrtékelésTípus IA
Lépés színeEzüst
Mélység3"
Lépés anyagaAlumínium
Felső sapka anyagaAlumínium
típusÖsszecsukható
Legszélesebb lépcsőfok19 9 / 16 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7326908560
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLegszélesebb lépcsőfokAlap SpreadAlapszélességMagasságLétra hosszaLépések számaNyitott mélységNyitott magasságÁr
VESTIL FBTFL-10 üvegszálas ikerlétra, 10 lépcsős | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
ajánlatkérés
VESTIL FBTFL-8 üvegszálas ikerlétra, 8 lépcsős | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€843.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FBTFL-4 üvegszálas iker létra, 4 lépcsős
€583.72 /Mértékegység