VESTIL FBTFL-8 üvegszálas ikerlétra, 8 lépcsős | AG7RVG

VESTIL FBTFL-8 üvegszálas iker létra, 8 lépcsős

Tétel: AG7RVG Modell: FBTFL-8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,020.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla elülső repülőgép lépcsőház
Alap Spread64.13 "
Alapszélesség26.84 "
Kapacitás300 lbs.
színeknarancs
Mélység7"
Lépések közötti távolság10 "
Keret színenarancs
Magasság96 "
Létra hossza8 ft.
Létra anyagaÜveggyapot
Létra típusaLépés
Hossz6"
AnyagÜveggyapot
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma8
Nyitott mélység (in.)67-1/8
Nyitott magasság8 ft.
Nyitott mélység67 1 / 8 "
Nyitott magasság8 ft.
Teljes mélység7"
Teljes magasság96 "
Teljes szélesség26.84 "
ÉrtékelésTípus IA
Lépés színeEzüst
Mélység3"
Lépés anyagaAlumínium
Felső sapka anyagaAlumínium
típusÖsszecsukható
Legszélesebb lépcsőfok25 9 / 16 "
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)243.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908560
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLegszélesebb lépcsőfokAlap SpreadAlapszélességMagasságLétra hosszaLépések számaNyitott mélységNyitott magasságÁr
VESTIL FBTFL-10 üvegszálas ikerlétra, 10 lépcsős | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
ajánlatkérés
VESTIL FBTFL-4 üvegszálas ikerlétra, 4 lépcsős | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€583.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FBTFL-8 üvegszálas iker létra, 8 lépcsős
€1,020.31 /Mértékegység