VESTIL ETT-254 Economy Transporter és billenő, 2000 Lb. kapacitás, kék | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Economy Transporter és billenő, 2000 Lb. kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7RRN Modell: ETT-254

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,648.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi raklapemelő
Kapacitás2500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Fogantyú magassága41.63 "
Magasság42.56 "
TartalmazzaKivehető fogantyú
Hossz55.13 "
Szintmagasság10 "
Emelési művelet típusaLáb működtetve
Ajakmagasság2 1 / 2 "
Terhelhetőség2500 font.
AnyagAcél
Max. Magasság27.69 "
Max. Hajlásszög23 fok
Max. Utazási távolság17.6875 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság10 "
Görgők száma4
Peronhossz42.25 "
Platform stílusDöntés
Platform szélesség40 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.3
Hajó magassága (cm)105.73
Hajó hossza (cm)141.13
Hajószélesség (cm)102.87
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ETT-254 Economy Transporter és billenő, 2000 Lb. kapacitás, kék
€2,648.96 /Mértékegység