VESTIL EMC-4848-4 elektromos/hidraulikus sarokbillentő, 4000 Lb. Kapacitás, 48x48

Raktáron
Tétel: AG7RNN Modell: EMC-4848-4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,086.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos / hidraulikus sarokmaró
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Bölcső magassága24 "
Fork Pocket Center30 "
Villa zseb magassága2 5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 5 / 8 "
Keret anyagAcél
Magasság36 "
HP2 hp
Hossz71.81 "
Emelési művelet típusaPush Button
Emelési sebesség7 láb / másodperc.
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Max. Hajlásszög29 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2 hp
Fázis3
A platform magassága24 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Feszültség460V
Volt / fázis460/3
Szélesség68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 275.85
Hajó magassága (cm)92.23
Hajó hossza (cm)182.4
Hajószélesség (cm)172.72
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszMax. HajlásszögPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL EMC-4242-2 Elektromos/hidraulikus sarokbillentő, 2000 Lb. Kapacitás, 42 x 42 | AG7RNK EMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 fok42 "42 "59 "€8,561.77
VESTIL EMC-4242-4 elektromos/hidraulikus sarokbillentő, 4000 Lb. Kapacitás, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 fok42 "42 "59 "€8,809.65
VESTIL EMC-4848-2 Elektromos/hidraulikus sarokbillentő, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 | AG7RNM EMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 fok48 "48 "68 "€8,683.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EMC-4848-4 elektromos/hidraulikus sarokbillentő, 4000 Lb. Kapacitás, 48x48
€9,086.77 /Mértékegység