VESTIL EH-4230 Economizer Dock Plate, 5900 Lb. Capacity, 42 Inch x 30 Inch Size, Silver, Aluminum | AG7REE

VESTIL EH-4230 Economizer dokkolólemez, 5900 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7REE Modell: EH-4230

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€895.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Hajlítási szög11 fok
Kapacitás5900 lbs.
színekEzüst
A kanyar távolsága a dokkolólemez szélétől9"
Magasság6 1 / 2 "
Magasságkülönbség4"
Lábmagasság6"
Hossz30 "
Terhelhetőség5900 lbs.
AnyagAlumínium
Lemezvastagság1 / 2 "
Standard OSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságMagasságkülönbségÁr
VESTIL EH-3024 Economizer dokkolólemez, 5200 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€550.82
VESTIL EH-3030 Economizer dokkolólemez, 4100 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-€632.20
VESTIL EH-3036 Economizer dokkolólemez, 3500 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€769.00
VESTIL EH-3048 Economizer dokkolólemez, 2600 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€990.83
VESTIL EH-3624 Economizer dokkolólemez, 6200 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€646.20
VESTIL EH-3630 Economizer dokkolólemez, 5100 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-€705.10
VESTIL EH-3636 Economizer dokkolólemez, 4300 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€878.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EH-4230 Economizer dokkolólemez, 5900 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€895.55 /Mértékegység