MAIN FILTER INC. MF0411051 Felpörgetett szűrő, üveg/vízeltávolító, 3 mikronos, tömítés, 5.776 hüvelyk magasság | CF9BAH A140GW03

MAIN FILTER INC. MF0411051 felpörgető szűrő, üveg/vízeltávolító, 3 mikronos, bunna tömítés, 5.776 hüvelyk magasság

Tétel: CF9BAH Modell: MF0411051Kereszthivatkozás: A140GW03 '
€66.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás261 PSI
Kapacitás16.68
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg/víz eltávolítása
Szűrés értékelése3
Szűrőméret225 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.776
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A140GW03

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058047 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 5.776 hüvelykes magasság | CF6VZR A140C10 MF0058047351 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5€41.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058048 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF6VZT A140G03 MF0058048-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058049 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.31 hüvelykes magasság | CF6VZU A140G06 MF0058049-3.75 "2615.31 "53.75 "-145€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058050 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF6VZV A140G10 MF0058050-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--€42.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058051 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF6VZW A140G25 MF0058051-3.75 "2615.31 "253.75 "-145€42.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058052 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.776 hüvelykes magasság | CF6VZX A140T125 MF0058052150 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2615.776 "1253.78 "-145€75.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411005 Csere, felpörgető szűrő, Cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 5.776 hüvelyk magasság | CF9AYH A140C03 MF0411005351 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-€45.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411051 felpörgető szűrő, üveg/vízeltávolító, 3 mikronos, bunna tömítés, 5.776 hüvelyk magasság
€66.93 /Mértékegység