VESTIL EASY-A-1836 Könnyen hozzáférhető acél teherautó, 18 x 36 hüvelykes méret | AG7RBR

VESTIL EASY-A-1836 könnyen hozzáférhető acél teherautó, 18 x 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7RBR Modell: EASY-A-1836

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€659.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás1,200 lbs.
Kapacitás polconként660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzet szélessége18 "
Magasság36 "
Hossz42 3 / 8 "
Terhelhetőség1200 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)107.63
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeHosszSzélességÁr
VESTIL EASY-A-2436 Könnyen hozzáférhető acél teherautó, 24 x 36 hüvelykes méret | AG7RBT EASY-A-243636 "24 "41.5 "24 "€784.79
VESTIL EASY-A-2448 Könnyen hozzáférhető acél teherautó, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7RBU EASY-A-244848 "24 "53.5 "24 "€826.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EASY-A-1836 könnyen hozzáférhető acél teherautó, 18 x 36 hüvelykes
€659.92 /Mértékegység