VALLEY CRAFT Egy / kéthengeres kézi targoncák, 600 Lb


Szűrő
Keret mélység: 22 " , Magasság: 50 " , Hossz: 11 " , Terhelhetőség: 600 lbs. , Cipőméret: 10 "x 19" , Kerék típusa: Pneumatikus
StílusModellFékKeret anyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
F81238A9
-Acél20 "€1,608.91
ajánlatkérés
B
F81303A9
-Acél23 "€1,689.77
ajánlatkérés
C
F86070A9
nemAlumínium-€2,659.97
ajánlatkérés
C
F86065A6
IgenAlumínium-€3,225.91
ajánlatkérés

Egy / kéthengeres kézi targoncák, 600 Lb

A Valley Craft hengeres kézi targoncákat nehéz gázpalackok és tartályok biztonságos mozgatására tervezték. Szikraálló alumínium csőszerkezettel rendelkeznek, fékrendszerrel, beleértve az acélpofát is, hogy teljes irányítást biztosítsanak az emelkedőkön és a rámpákon, és a kerekeket álló helyzetben tartják. Ezenkívül ezek a teherautók hornyolt illesztésekkel és tömör hegesztésekkel vannak felszerelve a 9 hüvelyk átmérőjű, szabványos túlnyomásos hengerek biztonságos és hatékony kezeléséhez, és pneumatikus gumiabroncsokkal rendelkeznek az egyenetlen terepen történő ütéselnyelés érdekében. Acél tengelyekkel rendelkeznek, amelyek védőházba vannak zárva, hogy megtartsák súlyukat, tömített csapágyakkal a hosszabb élettartam érdekében, és 20 és 23 hüvelykes szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?