Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DTS-5 Polypropylene Dock Traffic System, 4 Inch x 7-1/8 Inch x 11-3/4 Inch Size, Yellow

Raktáron
Tétel: CE3CNU Modell: DTS-5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€972.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
AkkumulátorNem
színekSárga
Leírás / Különleges jellemzők6' kommunikációs kábel, 3 db 18 x 12 tábla 1 belső 1 külső 1 külső tükörkép, SA1012 tábla 11.75 x 9.75
Jellemzők6' kommunikációs kábel, 3 db 18 x 12 tábla 1 belső 1 külső 1 külső tükörkép, SA1012 tábla 11.75 x 9.75
Ház anyagapolipropilén
Objektívátmérő4"
Világos színIzzó, piros, zöld
AnyagPolisztirol
Vezérlőkapcsolók száma2
Jelek száma4
Közlekedési lámpa száma2
Teljes mélység4"
Teljes magasság11 3 / 4 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség7 1 / 8 "
Fázis1
Feszültség115V AC
Teljesítmény7W
Watts7W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTételVilágos színWattsVezérlőkapcsolók számaKözlekedési lámpa számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL DTS-10 dokkoló forgalmi rendszer, alumínium ház | CE3CNT DTS-10115V ACIzzólámpaIzzó, piros, zöld60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
ajánlatkérés
VESTIL DTS-5-LED világítású világító dokkoló forgalmi rendszer | CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED dokkoló fény---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
ajánlatkérés
VESTIL DTS-5-LED-12DC forgalmi rendszer Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DCLED dokkoló fényZöld, piros, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
ajánlatkérés
VESTIL DTS-5-LED-220V Traffic System Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED dokkoló fény---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
ajánlatkérés
VESTIL DTS-5-LED-24DC forgalmi rendszer Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DCLED dokkoló fényZöld, piros, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DTS-5 Polypropylene Dock Traffic System, 4 Inch x 7-1/8 Inch x 11-3/4 Inch Size, Yellow
€972.79 /Mértékegység