VESTIL DRUM-P-30 dobpozícionáló, 30 gallon, 800 font. Kapacitás

Tétel: AG7QXA Modell: DRUM-P-30
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,584.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobpozicionáló
elfogadja30 gallon acéldob / 55 gallon műanyag dob
Kapacitás800 lbs.
színekKék, sárga
Kompatibilis villavastagság2 1 / 2 "
Kompatibilis villa szélesség7 1 / 2 "
Dob Dia.20 "
Dob mérete30 gal.
Dob típusa30 gal. Dob
Hosszabbított38 "
Bővített szélesség32 1 / 2 "
Hosszabbítás hossza38 "
Kiterjesztés szélessége32 1 / 2 "
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Villa zsebmérete7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Keret anyagAcél
Magasság32 3 / 8 "
Hossz74 3 / 4 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
IrányultságVízszintes függőleges
Biztonsági lánc tartozékIgen
Szélesség32 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.85
Hajó magassága (cm)82.39
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méreteÁr
VESTIL DRUM-P-55 dobpozícionáló, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitás | AG7QXB DRUM-P-5523 1 / 2 "55 gal.€2,187.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-P-30 dobpozícionáló, 30 gallon, 800 font. Kapacitás
€2,584.80 /Mértékegység