VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapacitás, 38 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG7QRN Modell: DLT-30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,418.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBálaemelő Tong
Kapacitás3,000 lbs.
színekSárga
Mélység10 "
Magasság60 4 / 7 "
Pofamélység14 1 / 8 "
Hossz10 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaSpeciális bilincs
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás57 1 / 2 "
Max. Állkapocsnyitás38 9/16", 57 1/2"
Max. Szélesség Nyitás38 9 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitása38 4 / 7 "
Gyűrű Dia.2 5 / 8 "
Gyűrű vastagsága1 / 2 "
Vastagság10 "
Szélesség57 1 / 2 "
Működési terheléshatár1.5 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)153.83
Hajószélesség (cm)146.05
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságMélységMagasságSzélességMűködési terheléshatárPofamélységHosszTerhelhetőségÁr
VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású | AG7QRL DLT-208"8"38 7 / 9 "36 7 / 8 "1 tonna.12 3 / 8 "8"-€1,588.68
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapacitás, 28 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonna.13 1 / 3 "10 "2500 font.€2,016.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapacitás, 38 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású
€2,418.32 /Mértékegység