VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG7QRL Modell: DLT-20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,588.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBálaemelő Tong
Kapacitás2000 lbs.
színekSárga
Mélység8"
Magasság38 7 / 9 "
Pofamélység12 3 / 8 "
Hossz8"
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaSpeciális bilincs
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás36 7 / 8 "
Max. Szélesség Nyitás20 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitása20 1 / 4 "
Gyűrű Dia.2 5 / 8 "
Gyűrű vastagsága1 / 2 "
Vastagság8"
Szélesség36 7 / 8 "
Működési terheléshatár1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)98.43
Hajószélesség (cm)93.66
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságMélységMagasságSzélességMűködési terheléshatárPofamélységHosszTerhelhetőségÁr
VESTIL DLT-25 Die Lift Tong, 2500 Lb. Kapacitás, 28 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású | AG7QRM DLT-2510 "10 "45 "44 2 / 9 "1.25 tonna.13 1 / 3 "10 "2500 font.€2,016.42
VESTIL DLT-30 Die Lift Tong, 3000 Lb. Kapacitás, 38 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású | AG7QRN DLT-3010 "10 "60 4 / 7 "57 1 / 2 "1.5 tonna.14 1 / 8 "10 "3000 lbs.€2,418.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLT-20 Die Lift Tong, 2000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelykes nyitás, nagy teherbírású
€1,588.68 /Mértékegység