Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DLI-4 digitális terhelésjelző, 4000 lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QQF Modell: DLI-4
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
€7.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésjelző
A névleges terhelés pontossága-/+0.25%
Akkumulátor típusAA
Kapacitás4,000 lbs.
színekEzüst
Kijelző magassága1 1 / 2 "
Kijelző szélessége2 1 / 2 "
Magasság8 3 / 4 "
Indexelési pontosság11 lbs.
Hossz1 1 / 2 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság14 Deg. 104 fokig. F
Pin Dia.7 / 8 "
Csaplyuk mélysége1"
Csaplyuk átmérője7 / 8 "
ÁramforrásAkkumulátor
Pontosság33 lbs.
Szélesség3 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)9.21
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA névleges terhelés pontosságaIndexelési pontosságTerhelhetőségCsaplyuk mélységeCsaplyuk átmérőjePontosságÁr
VESTIL DLI-05 digitális terhelésjelző, 500 lb. Kapacitás | AG7QQB DLI-05-/+0.2%1.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€1,170.03
VESTIL DLI-1 digitális terhelésjelző, 1000 lb. Kapacitás | AG7QQC DLI-1-/+0.1%1.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€1,192.44
VESTIL DLI-14 digitális terhelésjelző, 14000 lb. Kapacitás | AG7QQD DLI-14-/+0.16%20 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,559.85
VESTIL DLI-2 digitális terhelésjelző, 2000 lb. Kapacitás | AG7QQE DLI-2-/+0.2%4.4 lbs.2000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "18 lbs.€1,208.22
VESTIL DLI-7 digitális terhelésjelző, 7000 Lb. Kapacitás | AG7QQG DLI-7-/+0.16%11 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,431.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLI-4 digitális terhelésjelző, 4000 lb. Kapacitás
€7.62 /Mértékegység