VESTIL DHHT-500A-ANP-HR alumínium kézi teherautó, 2 fogantyús, gumi, alumínium lemez

Raktáron
Tétel: AG7QMV Modell: DHHT-500A-ANP-HR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris kézi teherautó
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10 1 / 2 "
Kerékméret10.5 "x2.5"
Görgős típusKemény gumi
Görgő szélessége2 1 / 2 "
színekEzüst
Mélység19 "
Magasság51.25 "
Hossz19 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7.5 "
Orrlap hossza7 1 / 2 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége18 "
Görgők száma2
FelhasználásÁltalános rendeltetésű
Kerékátmérő10 1 / 2 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)130.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlap hosszaCaster Dia.Görgős típusSzélességGörgő szélességeszínekMagasságHosszÁr
VESTIL DHHT-500A alumínium kézi teherautó, 2 fogantyús, pneumatikus | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatikus20.25 "3 1 / 2 "Ezüst51.25 "19 "€362.07
VESTIL DHHT-500A-ANP alumínium kézi teherautó, 2 fogantyús, pneumatikus, alumínium lemez | AG7QMU DHHT-500A-ANP7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatikus20.25 "3 1 / 2 "Ezüst51.25 "19 "€363.57
VESTIL DHHT-500A-HR alumínium kézi targonca, 2 fogantyús, keménygumi | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Kemény gumi19.5 "2 1 / 2 "Ezüst51.25 "19 "€432.96
VESTIL DHHT-500S acél kettős fogantyús kézi targonca, pneumatikus kerék | AG7QMX DHHT-500S6 1 / 2 "10 "Pneumatikus17.62 "3 1 / 2 "Kék45 "20 "€251.15
VESTIL DHHT-500S-HR acél kétfogantyús kézi targonca, Hr kerekek | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Kemény gumi17.5 "2"Kék45 "20 "€207.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DHHT-500A-ANP-HR alumínium kézi teherautó, 2 fogantyús, gumi, alumínium lemez
€432.96 /Mértékegység