JUSTRITE 892323 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 2 ajtós, önzáró, 22 gallon, szürke | CD8CTM

JUSTRITE 892323 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 22 gallon, szürke

Raktáron
Tétel: CD8CTM Típus: 892323

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,309.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás22 gal.
színekSzürke
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység22 "
Külső magasság35 "
Külső szélesség35 "
Belső mélység18.8 "
Belső magasság27.4 "
Belső szélesség31.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite Sure-Grip segítségével kényelmesen megtalálhatja a gyúlékony folyadékokat a munkaterület közelében? Pult alatti biztonsági szekrény önzáró ajtókkal. Biztonságosan elhelyezhető a munkalapok és a munkapadok alá, és 3.5 hüvelyk magasságú x 2.2 hüvelyk (89 mm magasság x 64 mm mély) süllyesztett lábujjrúgást tartalmaz. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közelebb álljanak a munkafelülethez, ami kevésbé dől és jobb ergonómiát jelent. Külső méretei: 35 x 35 x 22 hüvelyk (889 mm x 889 mm x 559 mm). Ezek a sárga szekrények 22 gal (83 l) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, önzáró ajtók teljes 180 fokban nyílnak. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. Az ajtók önindexelnek, hogy garantálják, hogy szorosan egymás után záródnak. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a rendeltetésszerű használat mellett tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtók feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 165 F (74 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó linkekhez rendelje meg a 29988-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 2 hüvelykes (51 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 3 hüvelykes (76 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak 350 font (159 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolchoz használja a 29939-es modellt. A szekrény ezenkívül kettős szellőzőnyílással és lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal rendelkezik, amelyek 1.125 mm-re állíthatók az egyenetlen padlón történő beállítás érdekében, valamint egy beépített földelő csatlakozóval. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4–115 gal (15–435 liter) között, hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokoldalú skálájának. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá.

Jellemzők:

  • Vegyszerek és gyúlékony folyadékok munkalapok és munkapadok alatti biztonságos tárolására tervezték
  • Külső méretek: 35 x 35 x 22 hüvelyk (889 mm x 889 mm x 559 mm)
  • 22 gallon (83 liter) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
  • A süllyesztett lábujjrúgás javítja az ergonómiát, és egy szintben rögzíthető más szekrényekkel
  • Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
  • Tűzálló és FM-jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAjtó típusaÁr
JUSTRITE 892320 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 ajtós önzáró, 83 literes, 889 x 889 x 559 mm méret, sárga | AB4LEK JCB8923201, 8923201 892320SárgaÖnzáró€2,392.15
JUSTRITE 892300 tűzveszélyes biztonsági szekrény, pult alatti, kézi, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm méret, sárga | CD8CTE JCB8923001, 8923001 892300SárgaKézikönyv€2,269.45
JUSTRITE 892301 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 22 gallon, piros | CD8CTF 892301PirosKézikönyv€2,256.96
JUSTRITE 892303 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 22 gallon, szürke | CD8CTH 892303SzürkeKézikönyv€1,884.96
JUSTRITE 892305 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 22 gallon, fehér | CD8CTJ 8923051 892305fehérKézikönyv€1,524.60
JUSTRITE 892321 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 22 gallon, piros | CD8CTK 892321PirosÖnzáró€2,521.47
JUSTRITE 892325 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polcos, 2 ajtós, önzáró, 22 gallon, fehér | CD8CTN 892325fehérÖnzáró€2,309.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 892323 Gyúlékony biztonsági szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 22 gallon, szürke
€2,309.08 /Mértékegység